Motion
H25E4E
Moteur Severe Duty - 25 ch, 900 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, cadre 326T , Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 900 tr/min, Montage horizontal/au pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI01440494
N° MFRH25E4E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Severe Duty - 25 ch, 900 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, cadre 326T , Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 900 tr/min, Montage horizontal/au pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI01440494
N° MFRH25E4E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    326T
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    590 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    900 tr/min
  • Mot-clé de description
    25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service intensif général
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
25 CH,885 ET 725 TR/MIN,H25E4E,230/460 ET 190
  • Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Cadre en aluminium extrudé (180-280) sauf indication contraire
  • Châssis en acier laminé (56-140)
  • Facteur de service 1.25
  • Écrans d’extrémité en aluminium avec pièces rapportées de roulement en acier
  • Boîte de conduit surdimensionnée divisée en diagonale
  • Convertible sur le terrain en assemblage F2 (cadre 180 et plus)
  • 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 hertz
  • Paliers d'extrémité d'arbre rajustables, châssis 180 et plus
  • Roulements étanches 56-140, double blindage 180-280
  • Marque CE sur la plaque signalétique, amovible
  • Efficacité d’Epact
  • Tous les moteurs qui ont actuellement une double tension seront mis à niveau à trois tensions. Veuillez noter que la référence changera au fur et à mesure que nous passons de la tension double à la tension triple
  • Par exemple : U1P2B (double tension 230/460) passera à U1P2D (tri-tension 208-230/460 à 60 Hz et 190/380 volts à 50 Hz)
  • Applications : Pour l’équipement industriel général, y compris les ventilateurs, les souffleurs, les compresseurs, les pompes et l’équipement à connexion directe