Motion
H30E4E
Moteur Severe Duty - 30 ch, 900 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 364T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 900 tr/min, montage horizontal/pied, Hostile Duty
N° D’ARTICLE MI01440515
N° MFRH30E4E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Severe Duty - 30 ch, 900 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 364T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 900 tr/min, montage horizontal/pied, Hostile Duty
N° D’ARTICLE MI01440515
N° MFRH30E4E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    364T
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    790 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Usines de produits chimiques, fonderies, mines, usines de papier, pâtes, scieries, installations de gestion des déchets
  • Régime de base
    900 tr/min
  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Type de condition de service
    Devoir hostile
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    80.00 / 40.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service intensif général
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Normes respectées
    CE, NEMA
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
30 CH,890 ET 740 TR/MIN,H30E4E,230/460 ET 190