Motion
H60E4G
Moteur c.a. Severe Duty - 60 hp, 900 tr/min, 3 ph, 575 V, 405T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 900 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI01440603
N° MFRH60E4G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. Severe Duty - 60 hp, 900 tr/min, 3 ph, 575 V, 405T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 900 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI01440603
N° MFRH60E4G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    405T
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    1200 lb

Détails

  • Régime de base
    900 tr/min
  • Mot-clé de description
    60 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Puissance du moteur
    60 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rpm synchrone
    900 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR H60E4G ( R975)