Motion
EW162604
RONDELLE BRZ SINT EW162604
N° D’ARTICLE MI01440938
N° MFREW162604
Prix8.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RONDELLE BRZ SINT EW162604
N° D’ARTICLE MI01440938
N° MFREW162604

DisponibilitĂ© :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • IntĂ©rieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • ExtĂ©rieur Diamètre  
    1.6250 po
  • Épaisseur globale
    0.2500 po
  • Épaisseur  
    0.2500 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • MatĂ©riau du roulement
    Métal en poudre SAE 841 Bronze
  • Catalogue du fabricant
  • NumĂ©ro CUP du fabricant
    717905138638
  • SpĂ©cification du matĂ©riel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de tempĂ©rature de fonctionnement
    10 Ă  220 oF
  • Type de fiche
    Aucune fiche
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Normes respectĂ©es
    MIL-B-5687C Comp. type I A, MIL-B-5687D Type I Grade 1, MIL-C-50709 Type II Gade 1, USDA H-1
  • CUP_NON
    717905138638

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE BRZ SINT EW162604