Motion
6ACA-6FSX-S

GATES RUBBER CO
6ACA-6FSX-S

733201755 -
N° D’ARTICLE MI01441897
N° MFR6ACA-6FSX-S
Price$20.14/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6ACA-6FSX-S

733201755 -
N° D’ARTICLE MI01441897
N° MFR6ACA-6FSX-S
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
Votre prix20.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.3110 po
  • Taille de filetage 1
    5/8-18
  • Poids
    0.12 lb

Details

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FSX
  • Type de raccord
    Évasion SAE 45°
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal
  • Numéro CUP du fabricant
    072053303100
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    45 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    072053303100

Aperçu

Description du fabricant
6ACA-6FSX-S RACCORD
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs