Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale2.97 po
- Longueur totale2.72 po
- Taille du port1/2 NPT
- Taille de la vanne1/2 po
- Poids1.50 lb
Détails
- ApplicationAgriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
- Matériau de la billeAcier au carbone - plaqué chrome
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Matériau du joint de corpsRTFE
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- ECCNEAR99
- Connexions d’extrémitéFNPT
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAcier zingué avec prise en vinyle
- Style de poignéePoignée à levier
- Type de poignéeLevier
- Code d’harmonisation8481803070
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant649848003509
- Température de fonctionnement maximale425 °F
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 3000 psi
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Nombre de ports2
- Matériau du joint toriqueRTFE
- OptionsTrousse de poignée de verrouillage (Op)
- Type de connexion de portFileté
- Style de transfertPort complet
- Types de produitsVanne de pression moyenne
- Matériau du siègeRTFE
- SérieVLE
- Matériau de la tigeAcier plaqué nickel
- Finition de surfacePhosphate de zinc
- Plage de température-20 à 425 °F
- Type de filFNPT
- TypeVanne de pression moyenne
- CUP_NON649848003509
- Matériau du corps de vanneAcier au carbone
Aperçu
- Les robinets à bille 2 pièces de taille moyenne de la série VLE2 sont le choix idéal pour les applications hydrauliques et industrielles à pression intermédiaire.
- Les robinets sont des pièces de barre robustes en deux pièces avec des corps revêtus de phosphate et des raccords NPT filetés ou SAE à joint torique Boss dans une conception à passage intégral.
- Robuste et durable.