Motion
VLE2.NK 3/8
Robinet à bille 2-Way – à fonctionnement manuel, 2-Way, 3000 psi max., port SAE 6 (9/16–18 UNF), corps en acier au carbone, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI01442008
N° MFRVLE2.NK 3/8
Prix58.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way – à fonctionnement manuel, 2-Way, 3000 psi max., port SAE 6 (9/16–18 UNF), corps en acier au carbone, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI01442008
N° MFRVLE2.NK 3/8
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
Prix58.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    2.16 po
  • Longueur totale
    5.18 po
  • Taille du port
    SAE 6 (9/16–18 UNF)
  • Taille de la vanne
    3/8 po
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • Matériau de la bille
    Acier plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • ECCN
    EAR99
  • Connexions d’extrémité
    Bossage de joint torique SAE
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Type de poignée
    Levier
  • Code d’harmonisation
    8481803070
  • Numéro CUP du fabricant
    649848003639
  • Température de fonctionnement maximale
    425 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 3000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Nombre de ports
    2
  • Matériau du joint torique
    RTFE
  • Options
    Trousse de poignée de verrouillage (Op)
  • Style de transfert
    Complet
  • Types de produits
    Vanne de pression moyenne
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Série
    VLE
  • Matériau de la tige
    Acier plaqué nickel
  • Finition de surface
    Enduit de phosphate
  • Plage de température
    -20 à 425 °F
  • Type de fil
    Bossage de joint torique SAE
  • Type
    Vanne de pression moyenne
  • CUP_NON
    649848003639

Aperçu

Description du fabricant
VLE2.NK 3/8"SAE ORB 3000PSI CWP
  • Les robinets à bille 2 pièces de taille moyenne de la série VLE2 sont le choix idéal pour les applications hydrauliques et industrielles à pression intermédiaire
  • Les robinets sont des pièces robustes en deux pièces avec corps revêtus de phosphate et raccords NPT filetés ou SAE O-Ring Boss dans une conception à passage intégral
  • Robuste et durable