Motion
HP7705-12IN

REXNORD INC
HP7705-12IN

Chaîne HP7705-12 Rexnord MatTop® série 7705
N° D’ARTICLE MI01442010
N° MFRHP7705-12IN
Prix156.19 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP7705-12IN

Chaîne HP7705-12 Rexnord MatTop® série 7705
N° D’ARTICLE MI01442010
N° MFRHP7705-12IN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix156.19 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    12.0000 po
  • Chaîne Pas  
    1 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.24 lb
  • Poids par pied
    2.76 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Chaîne MatTop® HP7705 12 po de large avec broches en polyester moulées dans un matériau brun haute performance
  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Numéro CUP du fabricant
    782934905025
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    698210550448

Aperçu

Description du fabricant
HP7705-12 HP7705-12
  • Chaîne MatTop® HP7705 12 po de large moulée dans un matériau brun haute performance et assemblée avec des goupilles en polyester