Motion
N1017HSKC1NAP5

NTN
N1017HSKC1NAP5

Roulement cylindrique à rouleaux - conique 1:12, DI 85 mm, DE 130 mm, largeur 22 mm, dégagement interne C1NA
N° D’ARTICLE MI01442117
N° MFRN1017HSKC1NAP5
Prix2,854.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
N1017HSKC1NAP5

Roulement cylindrique à rouleaux - conique 1:12, DI 85 mm, DE 130 mm, largeur 22 mm, dégagement interne C1NA
N° D’ARTICLE MI01442117
N° MFRN1017HSKC1NAP5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,854.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    1.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    P5
  • Poids
    2.167 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Conique
  • Matériau de la cage
    Haute résistance, 2 pièces, laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C1NA
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359149562
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable

Aperçu

Description du fabricant
N1017HSKC1NAP5 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG