Motion
SBN7201 ÉCROU À BILLES (C1) 0750-0200 VERS LA DROITE

NOOK INDUSTRIES
SBN7201 BALL NUT (C1) 0750-0200 RH

Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.1410 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI01442301
N° MFRSBN7201 BALL NUT (C1) 0750-0200 RH
Prix350.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
SBN7201 BALL NUT (C1) 0750-0200 RH

Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.1410 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI01442301
N° MFRSBN7201 BALL NUT (C1) 0750-0200 RH
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
Prix350.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    0.7500 po
  • Plomb
    0.2000 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.1410 po
  • Poids de l’écrou
    0.35 lb
  • Diamètre minimal de la racine
    0.6020 po
  • Poids de la vis
    1.22 pi-lb
  • Serrer pour augmenter de 1 lb
    0.035 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Écrou sphérique SRT
  • Boules par écrou de circuit
    70/70
  • Capacité de charge dynamique
    1100 lb
  • Capacité de charge statique
    8569 lb
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
SBN7201 ÉCROU À BILLES (C1) 0750-0200 VERS LA DROITE