Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.5000 po
- Longueur totale de l’accouplement5-11/16 po, 7 po
- Code de taille de raccord10
- Bride Diamètre7.5000 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu4-3/4 po, 4-3/8 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.71875 po
- Diamètre extérieur7.5000 po
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Puissance à 100 tr/min18 (Hytrel) hp, 4.6 (TPR) hp
- Code de type de bride de moyeuS
- Type de concentrateurBride d'espacement
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950275314
- MatérielFonte
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
- SérieQuadra-Flex
- Capacité de couple11350 po
- CUP_NON697950275314
Aperçu
Description du fabricant
10S 2 1/2 CPLG QUADRA-FLEX FLG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View brochure
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View flyer
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View flyer