Motion
5J 3/4
Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 5, 0.7500 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01442465
N° MFR5J 3/4
Prix40.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 5, 0.7500 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01442465
N° MFR5J 3/4
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
Prix40.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2-7/8 po
  • Code de taille de raccord
    5
  • Bride Diamètre  
    3.2500 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    1-7/8 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.875 po
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Puissance à 100 tr/min
    0.38 (TPR) hp
  • Code de type de bride de moyeu
    J
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950276526
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Quadra-Flex
  • Capacité de couple
    240 po
  • CUP_NON
    697950276526

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE SERRAGE QUADRA-FLEX 5J 3/4

Vous pourriez également aimer