Motion
P568M50-2517
Pignon à courroie HTD - P56-8M-50, pas de 8 mm, largeur de courroie de 50 mm, 56 dents, broyé, 2517
N° D’ARTICLE MI01442579
N° MFRP568M50-2517
Prix371.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à courroie HTD - P56-8M-50, pas de 8 mm, largeur de courroie de 50 mm, 56 dents, broyé, 2517
N° D’ARTICLE MI01442579
N° MFRP568M50-2517
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
Prix371.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    50 mm
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2-11/16 po
  • Largeur de la face
    2-3/8 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    5.945 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.75 po
  • Alésage maximal
    2.5000 po
  • Taille maximale de l’alésage
    2.5000 po
  • Alésage minimum
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    5.5600 po
  • Pas
    8 mm
  • Diamètre du pas
    5.6140 po
  • Largeur de la face des dents
    2.3750 po
  • Poids
    8.10 lb

Détails

  • Type de courroie
    P56-8M-50
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    2517
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950782652
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    56
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    697950782652
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
P568M50-2517 SPK HTS TB 2517
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Vous pourriez également aimer