Motion
100BTL25H-2517 SPKT

DODGE
100BTL25H-2517 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague 100BTL25H-2517 - verrouillage conique, 100 / 1-1/4 po, 25 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01443362
N° MFR100BTL25H-2517 SPKT
Prix486.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
100BTL25H-2517 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague 100BTL25H-2517 - verrouillage conique, 100 / 1-1/4 po, 25 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01443362
N° MFR100BTL25H-2517 SPKT
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
Prix486.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-11/16 po
  • Taille de la bague
    2517
  • Diamètre du moyeu
    4-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    10.645 po
  • Largeur totale
    1-3/4 po
  • Diamètre du pas
    9.974 po
  • Largeur de la dent
    0.692 po
  • Poids
    14.82 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Pays d’origine
    CN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    104754
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    25
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    782475596331

Aperçu

Description du fabricant
100BTL25H-2517 SPKT 104754