Motion
6207C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 35 mm, diamètre extérieur : 72 mm, largeur 17 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01443415
N° MFR6207C3
Prix29.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 35 mm, diamètre extérieur : 72 mm, largeur 17 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01443415
N° MFR6207C3
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
Prix29.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    0.63 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6207 C3 ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.52
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6207C3BNLM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 35mm , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 72mm et une largeur de 17mm , parfait pour une haute performance.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6207C3BNLM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893712438
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893712438

Aperçu

Description du fabricant
6207 C3 ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer