Motion
6304ZZENR
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E 52 mm, largeur 15 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI01443455
N° MFR6304ZZENR
Prix41.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E 52 mm, largeur 15 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI01443455
N° MFR6304ZZENR
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
Prix41.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    RADIAL À RAINURE PROFONDE 6304 ZZE NR
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.48
  • Description longue
    Le 6304ZZENRBXMM est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 20mm , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 52mm et une largeur de 15mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6304ZZENRBXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893762693
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4991893762693

Aperçu

Description du fabricant
RADIAL À RAINURE PROFONDE 6304 ZZE NR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer