Motion
JA 3/4
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet JA, 3/4 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.0000 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI01443660
N° MFRJA 3/4
Prix28.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet JA, 3/4 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.0000 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI01443660
N° MFRJA 3/4
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
Prix28.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Taille de la bague
    JA
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.0000 po
  • Bride Épaisseur  
    0.3125 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • CUP_NON
    097039383365

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE JA-3/4 QD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues