Motion
SK 1-15/16

TSUBAKI (UST)
SK 1-15/16

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SK, 1-15/16 po de diamètre, 3.8750 po de diamètre extérieur en flg, 1.8750 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI01443692
N° MFRSK 1-15/16
Prix63.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
SK 1-15/16

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SK, 1-15/16 po de diamètre, 3.8750 po de diamètre extérieur en flg, 1.8750 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI01443692
N° MFRSK 1-15/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix63.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Taille de la bague
    SK
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.8750 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5625 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8750 po
  • Poids
    3.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • CUP_NON
    097039384423

Aperçu

Description du fabricant
SK 1-15/16 DOUILLE QD