Motion
80B24F 2-15/16

TSUBAKI (UST)
80B24F 2-15/16

Pignon d’alésage fini - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 2.9375 po d’alésage, 24 dents, dents non durcies
N° D’ARTICLE MI01443928
N° MFR80B24F 2-15/16
Prix212.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
80B24F 2-15/16

Pignon d’alésage fini - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 2.9375 po d’alésage, 24 dents, dents non durcies
N° D’ARTICLE MI01443928
N° MFR80B24F 2-15/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix212.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.9375 po
  • Diamètre de l’étrier
    7.0360 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.2000 po
  • Diamètre du pas
    7.6610 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Poids
    12.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039340306
  • Nombre de Dents  
    24
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    097039340306

Aperçu

Description du fabricant
80B24F-2 15/16 HT