Motion
H40B18F 1-1/4

TSUBAKI (UST)
H40B18F 1-1/4

Pignon d’alésage fini - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 1.2500 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI01443934
N° MFRH40B18F 1-1/4
Prix42.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
H40B18F 1-1/4

Pignon d’alésage fini - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 1.2500 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI01443934
N° MFRH40B18F 1-1/4
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
Prix42.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    097039297464

Aperçu

Description du fabricant
H40B18F-1 1/4 AVEC 2SS