Motion
SD 1-7/16

TSUBAKI (UST)
SD 1-7/16

Bague à déconnexion rapide - Bague SD, 1-7/16 po de diamètre, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.8125 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI01444018
N° MFRSD 1-7/16
Prix55.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
SD 1-7/16

Bague à déconnexion rapide - Bague SD, 1-7/16 po de diamètre, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.8125 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI01444018
N° MFRSD 1-7/16
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
Prix55.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Taille de la bague
    SD
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.1875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.4375 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8125 po
  • Poids
    1.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • CUP_NON
    097039384096

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SD 1-7/16 QD