Motion
370119A
Oil Seal - Solid, 5.640 in Shaft Dia., 7.507 in OD, 0.605 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01444080
N° MFR370119A
Prix144.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 5.640 in Shaft Dia., 7.507 in OD, 0.605 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01444080
N° MFR370119A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix144.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.507 po
  • Largeur totale
    0.605 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.640 po
  • Poids
    1.16 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Triple lèvres avec printemps
  • Numéro CUP du fabricant
    053893527833
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
370119A JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté