Motion
RPBA 300-4

SEALMASTER
RPBA 300-4

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01444179
N° MFRRPBA 300-4
Prix2,828.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RPBA 300-4

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01444179
N° MFRRPBA 300-4
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
Prix2,828.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.1250 po
  • Largeur de la base
    3.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.7500 à 10.0000 po
  • Taille du boulon
    0,6250 po
  • Alésage Diamètre  
    3 po
  • Global Hauteur  
    6.3750 po
  • Global Longueur  
    11.7500 po
  • Largeur totale
    3.6875 po
  • Poids
    31.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    552537
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    RCIA-300
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    RPBA
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662288487654

Aperçu

Description du fabricant
RPBA 300-4 PIL NOIR
  • Avec joint Flinger

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté