Motion
8325X1/2

DODGE
8325X1/2

Poulie à pas variable - 4L, 5L, A, section de ceinture B, 1 rainure, 3.2500 po de diamètre extérieur, fini, 1/2 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01445102
N° MFR8325X1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
8325X1/2

Poulie à pas variable - 4L, 5L, A, section de ceinture B, 1 rainure, 3.2500 po de diamètre extérieur, fini, 1/2 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01445102
N° MFR8325X1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre maximal du pas
    3.1 (4L) po, 3.1 (5L) po
  • Diamètre minimal du pas
    2.3 (4L) po, 2.5 (5L) po
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Poids
    2 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les applications avec une vitesse supérieure à 5000 pi/min peuvent nécessiter un équilibrage plus précis
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    775829015084
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    1
  • Série
    8000
  • CUP_NON
    775829015084

Aperçu

Description du fabricant
8325-1/2 FEUILLES
  • Tailles de stock - rainures 1 et 2 jusqu'à 25 HP
  • Les poulies réglables à rainure 1 et 2 permettent des variations de vitesse allant jusqu’à 30 % lorsqu’elles sont utilisées avec une poulie de diamètre fixe
  • Disponible en alésages métriques
  • Les plus grandes tailles sont livrées avec des vis de pression 2
  • D’autres tunnels spéciaux sont disponibles, appelez pour connaître les modalités de livraison
  • Toutes les poulies à pas réglable sont fabriquées en fonte grise durable de classe 30