Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Extérieur Diamètre37 mm
- Global Largeur26 mm
- Poids0.11 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Anneau intérieur compatibleIRT 2526-1
- Pays d’origineJP
- Type de coupelle dessinéeExtrémité ouverte
- Capacité de charge dynamique24800 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TLA3026Z avec un type de fermeture ouverte et un type de coupelle étiré à bout ouvert a un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur totale de 26 mm et un poids de 0.11 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages d’engrenages à forte charge, les équipements de construction et les entraînements industriels.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTLA3026Z
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTLA
- Capacité de charge statique50900 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure