Motion
310SZZC

MRC (SKF)
310SZZC

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 110 mm, largeur 1.7500 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI01446054
N° MFR310SZZC
Prix659.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
310SZZC

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 110 mm, largeur 1.7500 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI01446054
N° MFR310SZZC
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
Prix659.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    44.45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    1.7500 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    3.75 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    310 SZZC BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde Type de cartouche
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 310SZZC est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 50 mm de diamètre avec un diamètre extérieur de 110 mm, une largeur de 1.7500 po, une conception droite, à double étanchéité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    310SZZC
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8540 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    623
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    097741008327

Aperçu

Description du fabricant
310 SZZC BRG
  • Type de cartouche à roulement à billes à rainure profonde

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer