Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie1.0000 po
- Longueur32.0000 po
- Longueur totale32.0000 po
- Global Largeur1.0000 po
- Pas0.5000 po
- Longueur du pas32.0000 po
- Poids0.20 lb
- Largeur1.0000 po
Détails
- Type de courroieH
- Numéro CUP du fabricant698672371421
- MatérielNéoprène
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Nombre de Dents64
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 180 °F
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Caractéristiques de résistanceRésistant au feu et à l’huile
- Profil de la dentTrapézoïdal
- TypeCourroie de distribution
- CUP_NON698672371421
Aperçu
- Résistant au feu; résistant à l’huile