Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie2.0000 po
- Longueur78.0000 po
- Longueur totale78.0000 po
- Global Largeur2.0000 po
- Pas0.5000 po
- Longueur du pas78.0000 po
- Poids1.20 lb
- Largeur2.0000 po
Détails
- Type de courroieH
- Numéro CUP du fabricant698672371995
- MatérielNéoprène
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Nombre de Dents156
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 180 °F
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Caractéristiques de résistanceRésistant au feu et à l’huile
- Profil de la dentTrapézoïdal
- TypeCourroie de distribution
- CUP_NON698672371995
Aperçu
- Résistant au feu; résistant à l’huile