Motion
CR20VBUU
Suiveur de came plate - 1.2500 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de largeur de rouleau, 0.5000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01447430
N° MFRCR20VBUU
Price$42.55/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 1.2500 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de largeur de rouleau, 0.5000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01447430
N° MFRCR20VBUU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$42.55/each

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Roller Diameter  
    1.2500 po
  • Roller Width  
    0.7500 po
  • Stud Diameter  
    0.5000 po
  • Longueur du filetage
    0.6250 po
  • Poids
    0.3 lb

Details

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557014970
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    31700 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557014970

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM CR 20 VBUU

You May Also Like

Les clients ont également acheté