Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie5V, 5VX
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.875 - 3.500 po
- Visage Largeur3.0625 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.6400 po
- Extérieur Diamètre11.3000 po
- Diamètre du pas11.2000 po (5V)
- Poids32.78 lb
Détails
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsE
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant45V1130E
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289469284
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures4
- Nombre de concentrateurs1
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- CUP_NON662289469284
Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.