Motion
2012X2

BROWNING
2012X2

Coussinet de verrouillage conique - série 2012 , 2 po de diamètre, 1/2 x 1/4 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI01447644
N° MFR2012X2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
2012X2

Coussinet de verrouillage conique - série 2012 , 2 po de diamètre, 1/2 x 1/4 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI01447644
N° MFR2012X2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2-5/8 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Taille de la bague
    2012
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Longueur de vis
    7/8 po
  • Taille du filetage
    7/16 po
  • Poids
    0.82 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Couple de serrage des vis
    280 po
  • Capacité de couple
    7150 po
  • CUP_NON
    662289621804
  • Couple de la clé
    280 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE 2012 X 2 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon