Motion
NU203

NTN
NU203

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 17 mm, DI 40 mm, largeur 12 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI01447717
N° MFRNU203
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU203

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 17 mm, DI 40 mm, largeur 12 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI01447717
N° MFRNU203

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    17 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359137835
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    NU
  • CUP_NON
    4547359137835

Aperçu

Description du fabricant
NU203 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG