Motion
6006ZZNRC3

NTN
6006ZZNRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, DI 55 mm, largeur 13 mm, double blindage, avec anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI01447779
N° MFR6006ZZNRC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6006ZZNRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, DI 55 mm, largeur 13 mm, double blindage, avec anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI01447779
N° MFR6006ZZNRC3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5118 po, 13.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6006ZZNR C3 BRG
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6006ZZNRC3 est un roulement à billes à gorge profonde radiale avec un alésage de 30 mm, à double blindage, un diamètre extérieur de 55 mm et une largeur de 13 mm pour les équipements industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6006ZZNRC3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1870 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression

Aperçu

Description du fabricant
6006ZZNR C3 BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good