Motion
6008ZZNR

NTN
6008ZZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 68 mm, largeur 15 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI01447783
N° MFR6008ZZNR
Prix75.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6008ZZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 68 mm, largeur 15 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI01447783
N° MFR6008ZZNR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5906 po, 15.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.43 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6008ZZNR BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6008ZZNR comprend un diamètre d'alésage de 40 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 68 mm et une largeur de 15 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6008ZZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359010343
  • Rpm max.
    6100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4180 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2590 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359010343

Aperçu

Description du fabricant
6008ZZNR BILLE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon