Motion
DMD-100-6C-10FT

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-100-6C-10FT

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 100 / 1-1/4 po, fendue, 6 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI01448423
N° MFRDMD-100-6C-10FT
Prix1,028.79 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-100-6C-10FT

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 100 / 1-1/4 po, fendue, 6 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI01448423
N° MFRDMD-100-6C-10FT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,028.79 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    223.01 mm
  • Largeur intérieure
    19.05 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    30.18 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    3.96 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    9.53 mm
  • Diamètre du rouleau
    19.05 mm
  • Résistance à la traction
    640544 N
  • Pas transversal
    35.76 mm
  • Poids
    14.81 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X-347006-010
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    6
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • CUP_NON
    716647284627

Aperçu

Description du fabricant
DMD-100-6C-10FT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer