Spécifications
Dimensions
- Courant de sortie3 A
Détails
- Détails supplémentairesLa série OR20 est une famille de capteurs photoélectriques autonomes, avec entrée et sortie à relais multi-tensions. Les caractéristiques de série comprennent des circuits de sensibilité et de synchronisation réglables qui sont facilement accessibles après avoir retiré le « couvercle à bouton-pression ». Les modes de détection disponibles comprennent : traversée, rétro, polarisée, réfléchissante diffuse et suppression de l’arrière-plan.
- ConnexionBornes à vis
- Type de constructionBoîtier rectangulaire
- Caractéristiques et avantages• Boîtier rectangulaire en plastique résistant aux chocs • Voyant DEL de sortie • NEMA 4 • Contrôle de sensibilité • Délai ou maintien de temporisation programmable • Plage de temporisation de 0.1-10 secondes • Plage de température de -4°F à +158°F • Multi-tension 12-265 V c.a./c.c. • Bornes à vis pour le câblage • Couvercle arrière articulé à fermeture par pression • Sortie de relais - 3A
- Matériau du boîtierPlastique résistant aux chocs
- Tension d’entrée12-265 V c.a./c.c.
- Catalogue du fabricant
- Taux de cycle maximal50 Hz
- Support de montage7430-448-005 Fixe, 7430-448-010 Ajust. (vendu séparément)
- Classe de conception NEMANEMA 4
- Mode de sortieRelais
- Type de produitCapteurs photoélectriques
- Disque réfléchissant610-8002-001 (vendu séparément)
- Principe de détectionCapteur rétro polarisé
- Portée de détection19 pi
- SérieSérie OR20
- Fonction de commutationSPDT
- Plage de température-4 à +158 °F
Aperçu
- Boîtier rectangulaire en plastique résistant aux chocs
- Indication DEL de la sortie
- NEMA 4
- Contrôle de sensibilité
- Délai de temporisation programmable ou maintien
- Plage de temporisation 0.1-10 secondes
- Plage de température -4°F à +158°F
- Multitension 12-265 V c.a./c.c.
- Bornes à vis pour le câblage
- Couvercle arrière à charnière à fermeture par pression
- Sortie relais - 3A
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Casques d’écoute à capuchon magnétiques électriques WarnerInstructions d’entretien et d’installation des casques d’écoute à capuchon magnétique
Voir la documentation
Solutions de bouchons électriques WarnerQu’il s’agisse de bouchonner des boissons gazeuses, d’eau en bouteille, de lait et de jus, de ketchup, de vinaigrettes, de produits de soins personnels ou d’huile moteur, les casques d’écoute, les mandrins et les couteaux antirotation fiables de Warner Electric ont amélioré avec succès la performance globale des opérations de bouchonnage dans le monde entier.
Voir la documentation
Améliorez vos opérations de plafonnement avec Warner ElectricDepuis plus de 20 ans, Warner Electric est un fournisseur de confiance de casques magnétiques, d’embrayages, de freins et plus encore pour les équipementiers et les utilisateurs du monde entier. Leurs solutions ont amélioré les opérations de bouchonnage pour des produits allant des boissons gazeuses et de l’eau en bouteille aux articles de soins personnels et à l’huile moteur.
Voir la documentation