Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur17.000 po
- Largeur totale0.500 po
- Diamètre de l’arbre16.000 po
- Poids3.74 lb
Détails
- Description de la constructionTout caoutchouc, joint solide, élément unique, à ressort
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception HS4
- Type de conceptionHS4
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre d’étanchéité à ressort
- Numéro CUP du fabricant085311192422
- Tolérance de pressionNon recommandé pour les applications sous pression
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueParticulièrement utile pour minimiser le temps perdu par la machine lorsque l’arbre ne peut pas être démonté.
Aperçu
- Diamètre extérieur en caoutchouc
- Tout en caoutchouc
- Rempli de ressort
- Lèvre unique.