Motion
A03621007
Krylon® Peinture de marquage de terrain en aérosol - Bleue, Taille du contenant 17 oz, Solvant, Extérieur, Alkyde modifié, Plage de couverture 468 LFT, 2 min. Temps de séchage
N° D’ARTICLE MI01448751
N° MFRA03621007
Prix9.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Krylon® Peinture de marquage de terrain en aérosol - Bleue, Taille du contenant 17 oz, Solvant, Extérieur, Alkyde modifié, Plage de couverture 468 LFT, 2 min. Temps de séchage
N° D’ARTICLE MI01448751
N° MFRA03621007

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    17 oz
  • Plage de couverture
    468 LFT
  • Poids net
    17 oz
  • Taille
    17 oz
  • Contenu en COV
    356 g/L
  • Poids
    1.39 lb
  • Boîtier de poids
    16.644 lb
  • Poids de chaque
    1.387 lb

Détails

  • Plage de température d’application
    Au-dessus de 40 °F
  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Bleu
  • Famille de couleurs
    Bleu
  • Temps de séchage
    2 min
  • Exposition
    Extérieur
  • Conditions d’exposition
    70 degrés à 80 °F
  • Code d’harmonisation
    3208100000
  • Numéro CUP du fabricant
    075577936212
  • Quantité du colis
    12
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
  • Type de résine
    Alkyde modifié
  • Normes respectées
    Conforme à la norme MIR
  • CUP_NON
    075577936212
  • Teneur en composés organiques volatils
    44.77 %

Aperçu

Description du fabricant
A03621007 PEINTURE DE MARQUAGE BLEU APWA
  • Formulation à haute teneur en solides pour des marquages audacieux, brillants et visibles
  • La formule à séchage rapide pénètre et adhère aux surfaces chaudes et froides
  • Capuchon de vaporisation commode pour le renversement
  • Buse de pulvérisation anti-obstruction