Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur12.625 po
- Largeur totale0.250 po
- Diamètre de l’arbre11.000 po
- Poids2.24 lb
Détails
- BoîtierBoîtier en métal
- Description de la constructionJoint sans ressort pour la rétention de la graisse
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception HD1
- Type de conceptionHD1
- Matériau pour les lèvresDuralip (D) - Nitrile carboxylé
- Type de lèvresLèvre de scellement
- Numéro CUP du fabricant085311091527
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2000 pi/min
- Tolérance de pression3 psi à 0-2000 pi/min
- Type de jointUn seul produit pour les lèvres sans ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueLes applications typiques sont les rouleaux de convoyeur et les roues de véhicule.
Aperçu
- Boîtier en métal
- Sans charge de ressort
- Joint à une lèvre avec deux moitiés symétriques divisé 180
- Insert métallique
- Caoutchouc collé.