Motion
N-2672-B

TIMKEN
N-2672-B

Roulement à rouleaux cylindriques – droit, DI 7.3750 po, DI 10.5000 po, largeur 8.5625 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI01449240
N° MFRN-2672-B
Prix16,498.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
N-2672-B

Roulement à rouleaux cylindriques – droit, DI 7.3750 po, DI 10.5000 po, largeur 8.5625 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI01449240
N° MFRN-2672-B
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
Prix16,498.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    10.5000 po
  • Global Largeur  
    8.5625 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    92.44 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +302 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    N
  • CUP_NON
    087796210073

Aperçu

Description du fabricant
N2672B BRG