Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-15/16 po
- Anneau intérieur Largeur77.8 mm
- Anneau extérieur Largeur29 mm
- Extérieur Diamètre140 mm
- Largeur totale3.0625 po
- Poids5.53 lb
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Matériau de la cageNylon
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796189706
- Rpm max.1590 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- SérieGYM-KRRB
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796189706