Motion
MUC206-19
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-3/16 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI01449930
N° MFRMUC206-19
Prix206.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-3/16 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI01449930
N° MFRMUC206-19

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix206.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.5000 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7480 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2030 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUC200
  • CUP_NON
    0808250202539

Aperçu

Description du fabricant
MUC206-19 1-3/16 VIS DE RÉGLAGE BRG