Spécifications
Dimensions
- Claquement de dosPetit
- Code de taille d'embrayage20
- Longueur5.5
- Diamètre maximal de l’alésage0.7500 po
- Alésage minimum0.5 po
- Diamètre extérieur1.9650 po
- Longueur totale2.7600 po
- Poids2.62 lb, 3.15
Détails
- Précision0.05
- Type d’alésageBague droite
- Dessin CAD
- Type d'embrayageDétente à came
- Numéro de catalogue du fabricantTGC20
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289486397
- Puissance maximale4 hp
- Rpm max.1800
- Type de modèleEmbrayage de surcharge Torq/Gard
- Types de produitsDispositifs de surcharge de couple
- Type de réinitialisationAutomatique
- CapteurOui
- Plage de couple56 po-lb/203 po
Aperçu
Description du fabricant
TGC20 POCHETTE DE SURCHARGE
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Les dispositifs de surcharge Torq/Gard de Browning sont le dispositif de surcharge de couple le plus précis offert. Scellé pour la vie, résistant à l’humidité, graisse à base de lithium pour les applications extérieures et de lavage Finition durable en émail orange vif pour une haute visibilité, boîtier en alumimum à grains fermés, came forgée en alliage d’acier, roulements à aiguilles robustes