Motion
87506

NTN
87506

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 62 mm, largeur 20 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI01450825
N° MFR87506
Prix80.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
87506

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 62 mm, largeur 20 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI01450825
N° MFR87506
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
Votre prix80.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7480 po, 19.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.54 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Joint unique et blindage unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    87506 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 87506 présente un diamètre d'alésage de 30 mm, un alésage droit, un joint unique et une fermeture de blindage unique, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 20 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    87506
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359458053
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2450 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    87
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359458053

Aperçu

Description du fabricant
87506 BILLE BRG