Motion
AS206-104

NTN
AS206-104

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre 1-1/4 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 1.1417 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI01450880
N° MFRAS206-104
Prix50.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AS206-104

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre 1-1/4 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 1.1417 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI01450880
N° MFRAS206-104

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix50.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.1417 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6299 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.1417 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    1/4-28 UNF
  • Poids
    0.529 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359462562
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    4900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Série
    AS2
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359462562

Aperçu

Description du fabricant
AS206-104 BRG