Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Anneau intérieur Largeur49.2 mm
- Anneau extérieur Largeur27.8 mm
- Extérieur Diamètre3.1496 po
- Largeur totale1.9375 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2990 kgf
- Capacité de charge statique radiale1830 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieSER200
- CUP_NON0808250117789