Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bague intérieure1 po
- Diamètre extérieur1.125 po
- Longueur totale1.5000 po
- Largeur totale1.485 / 1.500 po
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue1.000 po
- Arbre Diamètre0.625 po
Détails
- Matériau du roulementAluminium TEP 950
- Type de douilleBague plate
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Type de fermetureOuvert
- LubrificationAuto-lubrification
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-240 à +288 °C
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieFluoroNyliner
- Capacité de charge statique1450 lbf
- CUP_NON662486204398
- Type d’essuie-glacePas d’essuie-glace