Motion
FNYBU12AOPN

THOMSON (ALTRA)
FNYBU12AOPN

Bague plate à rail rond ouvert - série FluoroNyliner, 0.750 po de diamètre d’arbre, 1.250 po de diamètre extérieur, 1.610 / 1.625 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI01453460
N° MFRFNYBU12AOPN
Prix56.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
FNYBU12AOPN

Bague plate à rail rond ouvert - série FluoroNyliner, 0.750 po de diamètre d’arbre, 1.250 po de diamètre extérieur, 1.610 / 1.625 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI01453460
N° MFRFNYBU12AOPN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix56.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    1.062 po
  • Diamètre extérieur
    1.250 po
  • Longueur totale
    1.6250 po
  • Largeur totale
    1.610 / 1.625 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    1.062 po
  • Arbre Diamètre  
    0.750 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium TEP 950
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -240 à +288 °C
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner
  • Capacité de charge statique
    1900 lbf
  • CUP_NON
    662486204503
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-12-A-OPN DOUILLE