Motion
FNYBU24OPN

THOMSON (ALTRA)
FNYBU24OPN

Bague plate à rail rond ouvert - série FluoroNyliner, 1.500 po de diamètre d’arbre, 2.375 po de diamètre extérieur, 2.980 / 3.000 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI01453482
N° MFRFNYBU24OPN
Prix185.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
FNYBU24OPN

Bague plate à rail rond ouvert - série FluoroNyliner, 1.500 po de diamètre d’arbre, 2.375 po de diamètre extérieur, 2.980 / 3.000 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI01453482
N° MFRFNYBU24OPN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix185.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    2-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    2.375 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Largeur totale
    2.980 / 3.000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    2.250 po
  • Arbre Diamètre  
    1.500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium TEP 950
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Standard
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -240 à +288 °C
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner
  • Capacité de charge statique
    7000 lbf
  • CUP_NON
    662486108467
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-24-OPN DOUILLE