Motion
FNYBUTWNO08L

THOMSON (ALTRA)
FNYBUTWNO08L

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner TWN Series, Open, .500 in Shaft Diameter, 2.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453609
N° MFRFNYBUTWNO08L
Prix299.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
FNYBUTWNO08L

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner TWN Series, Open, .500 in Shaft Diameter, 2.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453609
N° MFRFNYBUTWNO08L
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
Prix299.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    0.687 po
  • Hauteur totale
    1.130 po
  • Longueur totale
    2.000 po
  • Largeur totale
    3.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    0,500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Diamètre intérieur compensé
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de boîtier
    Ouvert
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulements doubles/tandem
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner TWN
  • Capacité de charge statique
    1940 lbf
  • CUP_NON
    662486203001

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-TWNO-08-L PIL NOIR